{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 8,5 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631400 5,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000296 | |
Številka proizvajalca | 01020055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgi, Zev ključa: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.090 kosov na zalogi
3,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.006 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Zev ključa | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |