{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 9,2 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631400 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000203 | |
Številka proizvajalca | 01020006 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgi 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.639 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.488 kosov na zalogi
3,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.142 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.778 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Zev ključa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |