{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 12,8 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631400 9 | |
EAN/GTIN | 4018754000234 | |
Številka proizvajalca | 01020009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgi 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
18,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.900 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
673 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.380 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 12,8 | 13,2 | 13,4 | 13,4 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 50 | 25 | 50 | 25 |
Zev ključa | 9 | 9 | 9 | 9 |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |