{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 245 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627447 10 | |
EAN/GTIN | 7610733256563 | |
Številka proizvajalca | 1207.10-200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 245 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Površina | kromirani | |||
6-kotnik | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material ročaja | Elastomer | |||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |