{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 105 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627447 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733287406 | |
Številka proizvajalca | 1206.2,5-60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.197 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 105 mm | 119 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 100 mm | 100 mm |
Površina | kromirani | nikljani; kromirani | |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material ročaja | Elastomer | Haptoprene | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |