Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 4 mm

Št. art.: 627447 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material ročaja Elastomer
Površina kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627447 4
EAN/GTIN 7610733256525
Številka proizvajalca 1207.4-150

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izjemno prožnostjo. Površina kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico