{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 105 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material ročaja | Elastomer | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627447 2 | |
EAN/GTIN | 7610733287383 | |
Številka proizvajalca | 1206.2-60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
564 kosov na zalogi
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 105 | 119 | 146 |
Dolžina rezila | 60 | 100 | 100 |
Površina | kromirani | nikljani ;kromirani | |
6-kotnik | 2 | 2 | 2 |
Material ročaja | Elastomer | Haptoprene | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |