{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 146 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Površina | nikljani; kromirani | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627702 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013112 | |
Številka proizvajalca | 627702 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 2 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
563 kosov na zalogi
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 146 | 119 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Površina | nikljani ;kromirani | |
6-kotnik | 2 | 2 |
Material ročaja | Haptoprene | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |