Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 627702 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Dolžina rezila 125 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Površina nikljani; kromirani
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627702 5
EAN/GTIN 4067263013150
Številka proizvajalca 627702 5

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico