Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 627702 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
701 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 146 mm
Pogonski profil 6-kotni izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Površina nikljani; kromirani
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627702 3
EAN/GTIN 4067263013136
Številka proizvajalca 627702 3
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico