{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 119 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627481 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197950734 | |
Številka proizvajalca | 627481 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, Šest kotnik: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.274 kosov na zalogi
3,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 119 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |