Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 10 mm

Št. art.: 627484 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Dolžina rezila 200 mm
celotna dolžina 235 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627484 10
EAN/GTIN 4045197950963
Številka proizvajalca 627484 10

Opis

Izvedba:

Udoben večkomponentni T-ročaj iz umetne mase. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, kromirano. Z nastavkom na strani. Kroglična glava na daljši strani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 10 mm

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 10 mm

po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
celotna dolžina 235 mm 235 mm 235 mm
Dolžina rezila 200 mm 200 mm 200 mm
6-kotnik 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico