{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 235 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627485 10 | |
EAN/GTIN | 4045197951021 | |
Številka proizvajalca | 627485 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 235 | 235 | 235 |
Dolžina rezila | 200 | 200 | 200 |
6-kotnik | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |