{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 175 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627485 4 | |
EAN/GTIN | 4045197950987 | |
Številka proizvajalca | 627485 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, Šest kotnik: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
952 kosov na zalogi
3,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.642 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |