{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627484 5 | |
EAN/GTIN | 4045197950932 | |
Številka proizvajalca | 627484 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava., Šest kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.531 kosov na zalogi
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |