{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 7/32 col | |
Dolžina krakov | 168×32 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627170 7/32 | |
EAN/GTIN | 7610733203871 | |
Številka proizvajalca | 212Z.L 7/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 7/32col
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
0,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba, Šest kotnik: 7/32col
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
2,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
6-kotnik | 7/32 col | 7/32 col | 7/32 col | 7/32 col |
Dolžina krakov | 168×32 mm | 91 × 36 mm | 176×36 mm | 142,5×32,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |