{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 7/32 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 142,5×32,5 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 7/32 | |
EAN/GTIN | 4062406319557 | |
Številka proizvajalca | 626048 7/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 7/32 col
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
2,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
0,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Ne | |
Površina | fosfatirani | |
6-kotnik | 7/32 | 7/32 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 142,5×32,5 | 91 × 36 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |