{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/16 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 178×43 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406319571 | |
Številka proizvajalca | 626048 5/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 5/16 col
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
1,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
6-kotnik | 5/16 | 5/16 |
Dolžina krakov | 178×43 | 108 × 44 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |