{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/64 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 87×18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 5/64 | |
EAN/GTIN | 4062406319489 | |
Številka proizvajalca | 626048 5/64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 5/64 col
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
916 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Ne | Da | ||
Površina | fosfatirani | nikljani | ||
6-kotnik | 5/64 | 5/64 | 5/64 | 5/64 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 87×18 | 52 × 18 | 102 × 18 | 102 × 18 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |