{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1/20 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 75×11 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 1/20 | |
EAN/GTIN | 4062406319465 | |
Številka proizvajalca | 626048 1/20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 1/20 col
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.343 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Površina | fosfatirani | ||
6-kotnik | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 75×11 | 41×13 | 81×13 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |