{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3/32 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 92,5×19,5 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 3/32 | |
EAN/GTIN | 4062406319496 | |
Številka proizvajalca | 626048 3/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 3/32 col
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
503 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Površina | fosfatirani | |
6-kotnik | 3/32 | 3/32 |
Dolžina krakov | 92,5×19,5 | 58 × 20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |