{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 7/64 col | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 94×20 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626048 7/64 | |
EAN/GTIN | 4062406319502 | |
Številka proizvajalca | 626048 7/64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, z okroglo glavo, fosfatiran colska izvedba 7/64 col
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
1,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
0,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
0,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Ne | Da | |
Površina | fosfatirani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 7/64 | 7/64 | 7/64 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 94×20 | 66 × 23 | 132×23 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |