Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 1/20col

Št. art.: 627170 1/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/20 col
Dolžina krakov 71×13 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627170 1/20
EAN/GTIN 7610733203789
Številka proizvajalca 212Z.L 1/20

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana (vel. 1/20 brunirana). Robovi so rahlo lomljeni.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 1/20col

Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 1/20col

po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
4,89 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.908 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
1,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
6-kotnik 1/20 col 1/20 col 1/20 col 1/20 col
Dolžina krakov 71×13 mm 41×13 mm 81×13 mm 75×11 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico