Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 5/32 col

Št. art.: 627170 5/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5/32 col
Dolžina krakov 136×26 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627170 5/32
EAN/GTIN 7610733203857
Številka proizvajalca 212Z.L 5/32

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana (vel. 1/20 brunirana). Robovi so rahlo lomljeni.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 5/32 col

Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 5/32 col

po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
Okrogla glava na daljšem kraku Da
krajši krak Da
6-kotnik 5/32 col 5/32 col 5/32 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 136×26 mm 74 × 29 mm 114×29 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico