{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3/16 col | |
Dolžina krakov | 150×29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627170 3/16 | |
EAN/GTIN | 7610733203864 | |
Številka proizvajalca | 212Z.L 3/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 3/16 col
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi
0,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
1,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Dolga izvedba | Ne | ||
6-kotnik | 3/16 col | 3/16 col | 3/16 col |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 150×29 mm | 85 × 33 mm | 133×32 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |