Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 7/32 col

Št. art.: 626039 7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 7/32 col
Dolžina krakov 91 × 36 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626039 7/32
EAN/GTIN 4045197921833
Številka proizvajalca 626039 7/32

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete. Površina nikljana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico