Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 9/16 col

Št. art.: 626039 9/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 9/16 col
    Dolžina krakov 154 × 69 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626039 9/16
    EAN/GTIN 4045197921918
    Številka proizvajalca 626039 9/16

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete. Površina nikljana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico