Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 3/8 col

Št. art.: 626039 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 3/8 col
    Dolžina krakov 122 × 50 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626039 3/8
    EAN/GTIN 4045197921888
    Številka proizvajalca 626039 3/8

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno steblo; po DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete. Površina nikljana.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 3/8 col

    Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 3/8 col

    po ponudbi
    Na zalogi
    6 kosov na zalogi
    1,97 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    12 kosov na zalogi
    3,55 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    Dolga izvedba Ne
    Površina fosfatirani
    6-kotnik 3/8 3/8
    Dolžina krakov 122 × 50 200×50
    Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico