Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 8 mm

Št. art.: 627150 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 8 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 208×40 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627150 8
EAN/GTIN 7610733087815
Številka proizvajalca 212.L 8

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Robovi so rahlo lomljeni.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico