Garnitura ključev za notranji 6-kotnik kromiran, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627330 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.605 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Barvna koda Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627330 9
EAN/GTIN 7610733085606
Številka proizvajalca 212.LH-10

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, robovi so rahlo lomljeni.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627150: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase