{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 14 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 279×59 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | kromirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627150 14 | |
EAN/GTIN | 7610733040346 | |
Številka proizvajalca | PB 212.L 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
904 kosov na zalogi
4,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 279×59 mm | 154 × 70 mm | 154 × 70 mm | 294 × 70 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |