{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 17 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 307×67 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | kromirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627150 17 | |
EAN/GTIN | 7610733040384 | |
Številka proizvajalca | PB 212.L 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran, 6-kotnik: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 17 mm | 17 mm | 17 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 307×67 mm | 177 × 80 mm | 177 × 80 mm | 337 × 80 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |