{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 17 mm | |
Dolžina krakov | 177 × 80 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | nikljani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626037 17 | |
EAN/GTIN | 4045197921246 | |
Številka proizvajalca | 626037 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik nikljani, Šest kotnik: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | ||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 17 mm | 17 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 177 × 80 mm | 177 × 80 mm | 337 × 80 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |