Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 4 mm

Št. art.: 627150 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.094 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 154×26 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627150 4
EAN/GTIN 7610733087785
Številka proizvajalca 212.L 4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Robovi so rahlo lomljeni.