{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 154×26 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | prašno lakirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627140 4 | |
EAN/GTIN | 7610733200351 | |
Številka proizvajalca | 212.L 4 YE |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani, 6-kotnik: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
1.369 kosov na zalogi
4,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
4,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi
1,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da | Da |
Dolžina krakov | 154×26 mm | 144 × 29 mm | 140×25 mm | 144 × 29 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |