{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 208×40 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | prašno lakirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627140 8 | |
EAN/GTIN | 7610733200382 | |
Številka proizvajalca | 212.L 8 PU |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani, 6-kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.953 kosov na zalogi
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.227 kosov na zalogi
3,67 €
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da | Da |
Dolžina krakov | 208×40 mm | 208 × 44 mm | 200×36 mm | 208 × 44 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |