{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 200×36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627128 8 | |
EAN/GTIN | 4045197954961 | |
Številka proizvajalca | 627128 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane, Šest kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
734 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
2,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Dolga izvedba | Da | Da | Da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 200×36 mm | 208 × 44 mm | 208 × 44 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |