Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani 2 mm

Št. art.: 627140 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 2 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 92×18 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina prašno lakirani
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627140 2
    EAN/GTIN 7610733200320
    Številka proizvajalca 212.L 2 GR

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
    Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo. Robovi so rahlo lomljeni.

    Prednosti:

    Lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico