{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 170×30 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | prašno lakirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627140 5 | |
EAN/GTIN | 7610733200368 | |
Številka proizvajalca | 212.L 5 OR |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi prašno lakirani, 6-kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.253 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.578 kosov na zalogi
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
598 kosov na zalogi
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
2,01 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da | Da |
Dolžina krakov | 170×30 mm | 165 × 33 mm | 160×28 mm | 165 × 33 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |