Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani 4 mm

Št. art.: 627325 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.644 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 144 × 29 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina fosfatirani
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627325 4
EAN/GTIN 4045197922106
Številka proizvajalca 627325 4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 627328).