{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 114,5 × 20,5 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | fosfatirani | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627325 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197922083 | |
Številka proizvajalca | 627325 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani, Šest kotnik: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
3.678 kosov na zalogi
1,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
1,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.513 kosov na zalogi
1,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dolžina krakov | 114,5 × 20,5 mm | 112×18 mm | 114,5 × 20,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |