Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane 4 mm

Št. art.: 627128 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material Kromvanadijevo jeklo
    Dolžina krakov 140×25 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Funkcija držanja Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627128 4
    EAN/GTIN 4045197954930
    Številka proizvajalca 627128 4

    Opis

    Izvedba:

    Vzmetena zadrževalna kroglica iz kakovostnega jekla varno drži nataknjene vijake v vseh položajih, celo pri obrnjenem vijaku. Ta funkcija držanja priredi izvijače v idealno orodje, posebej tam, kjer je vijake treba vstavljati in priviti v globoke, vodoravne, poševno navzgor ali navzdol potekajoče zaprte izvrtine.

    Material:

    Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico