{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 100×16 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | |
Površina | kromirane | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627128 2 | |
EAN/GTIN | 4045197954909 | |
Številka proizvajalca | 627128 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane, Šest kotnik: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
1,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
1,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Da | Da |
6-kotnik | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Dolžina krakov | 100×16 mm | 102 × 18 mm | 102 × 18 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |