Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem, Profil Torx®: TX25

Št. art.: 625221 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
743 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 125 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625221 TX25
EAN/GTIN 4045197950444
Številka proizvajalca 625221 TX25

Opis

Izvedba:

T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem. Steblo iz vanadijevega specialnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico