{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625221 TX45 | |
EAN/GTIN | 4045197950482 | |
Številka proizvajalca | 625221 TX45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem TX45
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 182 mm | 282 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 250 mm |
Konica | črna | črna |
Profil Torx® | TX45 | TX45 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |