{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX7 | |
Dolžina rezila | 35 mm | |
celotna dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625221 TX7 | |
EAN/GTIN | 4045197950383 | |
Številka proizvajalca | 625221 TX7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem TX7
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 70 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 35 mm | 100 mm |
Konica | črna | črna |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Profil Torx® | TX7 | TX7 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |