Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, Profil Torx®: TX7

Št. art.: 625152 TX7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.335 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX7
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 146 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Haptoprene
Izvedba držala okrogle
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625152 TX7
EAN/GTIN 4067263012757
Številka proizvajalca 625152 TX7
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Vel. TX20 − TX40 s stranskim nastavkom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico