{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina rezila | 170 mm | |
celotna dolžina | 245 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Izvedba držala | okrogle | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625152 TX40 | |
EAN/GTIN | 4067263012832 | |
Številka proizvajalca | 625152 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene TX40
po ponudbi
Na zalogi
865 kosov na zalogi
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | okrogle | ||
celotna dolžina | 245 | 132 | 232 |
Dolžina rezila | 170 | 100 | 200 |
Konica | črna | črna | črna |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |