{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 119 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625221 TX10 | |
EAN/GTIN | 4045197950413 | |
Številka proizvajalca | 625221 TX10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem TX10
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
5,85 €
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 119 mm | 145 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Konica | črna | črna | |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |