Garnitura izvijačev Torx®, s T-ročajem, v pločevinastem stojalu 7-delna, Število izvijačev: 7

Št. art.: 625241 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 7
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625241 7
EAN/GTIN 4045197967275
Številka proizvajalca 625241 7
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

T-ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem. Steblo iz vanadijevega specialnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.

Obseg dobave:

Po 1 izvijač art. 625221: TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Po 1 izvijač art. 625231: TX40; TX50

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico